YH007 枠養生材 UFO エムエフ 16409864 YH007 枠養生材 UFO エムエフ 16409864 YH007 枠養生材 UFO エムエフ 16409864 YH007 枠養生材 UFO エムエフ 16409864 YH007 枠養生材 UFO エムエフ 16409864 YH007 枠養生材 UFO エムエフ 16409864

枠養生材 UFO

(2件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 16409864 品番 YH007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。

グリーン 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番355-4627 幅(mm)100〜180 厚さ(mm)9 質量(g)130 用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。 取付方式巻きタイプ 長さ(m)1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16409907
2021-10-09
用途:
養生作業
セキスイインテリア東海株式会社 様 (建設業・工事業)

商品より送料の方が高い。一緒に送ってくれればいいのに。

対象商品:
16409907
2018-06-21
用途:
引越し作業時の建物の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

階段の手すり部分や壁の端にピッタリはまりテープ止めもいらず便利でした。購入時にサイズが分からないので改善してほしいです。モノタロウ全体に当てはまりますが。。 適当に買ってピッタリで結果オーライではありましたが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする