画像準備中

ステッカー標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 表示内容立入禁止 注文コード16410302 品番47013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は表示内容など19種類から選べます 他の種類を見る
表示内容立入禁止 取付方式粘着シール 材質ユポ(ラミ加工) トラスコ品番371-8972 質量(g)100 縦(mm)360 横(mm)90 日本緑十字社品番047013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする