日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
ステッカー標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
表示内容
昇降注意
注文コード
16410318
品番
47110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
表示内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
昇降注意
取付方式
粘着シール
材質
ユポ(ラミ加工)
トラスコ品番
371-9014
質量(g)
100
縦(mm)
90
横(mm)
360
日本緑十字社品番
047110