日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
ステッカー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
16410415
品番
47651
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
消火器(ヨコ書)
取付方式
粘着シール
材質
ユポステッカー
トラスコ品番
480-1903
質量(g)
10
縦(mm)
90
横(mm)
360
日本緑十字社品番
047651