52502 医薬用外毒劇物標識 日本緑十字社 16410503 52502 医薬用外毒劇物標識 日本緑十字社 16410503

医薬用外毒劇物標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16410503 品番 52502
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラミネート加工により文字を封印しているため、摩擦による文字消えはありません。

寸法(mm)300×600 仕様ラミネート加工 トラスコ品番480-2039 材質硬質塩化ビニール 質量(g)260 表示内容医薬用外毒物(タテ書) ねじ穴穴ナシ(加工フリー) 日本緑十字社品番052502

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16410494
2023-07-07
用途:
倉庫の入り口に付けた
株式会社 小野運送店 様 (運輸・通信業)

思ったよりとても大きくて遠くからでもよく見えます。

対象商品:
16410512
2019-09-18
用途:
表示
有限会社ミック・ラボ 様 (製造業)

大きさもちょうど良く満足です。後は使用中に文字が消えないことを期待しています。

対象商品:
16410494
2015-12-22
用途:
専用倉庫に掲示

品質と価格が適切であるが、欲を言えば四隅に数mmの穴があれば更に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする