54027 危険物標識 日本緑十字社 16410598

危険物標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16410598 品番54027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

危険物の規制に関する規則第18条および火災予防条例により指定されている施設などに表示する標識です。

文字内容少量危険物取扱所 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売) 材質塩化ビニール(ラミ加工) トラスコ品番371-9235 質量(g)260 縦(mm)300 横(mm)600 ねじ穴穴ナシ(加工フリー) 日本緑十字社品番054027

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16410598 54027 02518783 KHY-27R 危険物標識(危険物取扱所) ラミ横 日本緑十字社 危険物標識(危険物取扱所) ラミ横 日本緑十字社 1枚 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16410607
2020-10-31
用途:
農作業・農業機械のメンテナンス・農薬散布
農・林・水産業

「使用したものは、元の場所へ!」という標識が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする