※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

54032 危険物標識 日本緑十字社 16410607 54032 危険物標識 日本緑十字社 16410607

危険物標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16410607 品番54032
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

危険物の規制に関する規則第18条および火災予防条例により指定されている施設などに表示する標識です。

文字内容整理整頓 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売) 材質塩化ビニール(ラミ加工) トラスコ品番371-9260 寸法(mm)300×600 質量(g)260 縦(mm)300 横(mm)600 ねじ穴穴ナシ(加工フリー) 日本緑十字社品番054032

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16410607
2020-10-31
用途:
農作業・農業機械のメンテナンス・農薬散布
農・林・水産業

「使用したものは、元の場所へ!」という標識が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする