日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 危険物標識
危険物標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16410634
品番
54040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
危険物の規制に関する規則第18条および火災予防条例により指定されている施設などに表示する標識です。
文字内容
少量危険物貯蔵取扱所
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
材質
塩化ビニール(ラミ加工)
トラスコ品番
371-9308
質量(g)
260
縦(mm)
300
横(mm)
600
ねじ穴
穴ナシ(加工フリー)
日本緑十字社品番
054040
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16410634
54040
02519045
KHY-40R
危険物標識(危険物取扱所) ラミ横
日本緑十字社
1枚
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました