画像準備中

短冊型一般標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容頭上に注意 注文コード16410932 品番GR102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は表示内容など10種類から選べます 他の種類を見る

表面をラミ加工しているので文字が消えません。

表示内容頭上に注意 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売) 材質塩化ビニール(ラミ加工) トラスコ品番371-9456 質量(g)60 縦(mm)120 横(mm)360 ねじ穴穴ナシ(加工フリー) 日本緑十字社品番093102

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16410932 GR102 02525126 GR102 短冊形標識(横) 日本緑十字社 短冊形標識(横) 日本緑十字社 1枚 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16410948
2017-11-02
用途:
薬品の管理
建設業・工事業

低価格ですが使用環境を選ばずに使えそうで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする