GR105 短冊型一般標識 日本緑十字社 16410948 GR105 短冊型一般標識 日本緑十字社 16410948

短冊型一般標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16410948 品番 GR105
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

表面をラミ加工しているので文字が消えません。

文字内容医薬用外劇物 表示内容医薬用外劇物 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売) 材質ラミプレート トラスコ品番371-9464 寸法(mm)360×120×1 質量(g)60 縦(mm)360 横(mm)120 ねじ穴穴ナシ(加工フリー) 日本緑十字社品番093105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16410948
2017-11-02
用途:
薬品の管理
建設業・工事業

低価格ですが使用環境を選ばずに使えそうで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする