日本緑十字社
短冊型一般標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
表示内容
高電圧危険
医薬用外劇物
立入禁止
携帯電話使用禁止
材質
塩化ビニール(ラミ加工)
ラミプレート
塩化ビニール(ラミ加工)
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16410966
品番
GT193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
表示内容
高電圧危険
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
材質
塩化ビニール(ラミ加工)
トラスコ品番
371-9481
質量(g)
60
縦(mm)
120
横(mm)
360
ねじ穴
穴ナシ(加工フリー)
日本緑十字社品番
093193
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16410966
GT193
02525171
GR193
短冊形標識(横)
日本緑十字社
1枚
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました