段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16411054 品番DC-191C
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。

トラスコ品番472-8530 材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)190 質量(g)26 刃長(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16411054
2021-01-19
用途:
ダンボール梱包荷物の開封及び荷作り作業。
教育・研究機関

粘着テープがひっつきやすい。セロハンテープで除去するが面倒。鞘つきなので良い。

対象商品:
16411054
2020-04-18
用途:
荷物の開封時及び梱包時に段ボールの大きさを変更する際に使用

カッターを使うより刃先に気を使うことなく作業できるので便利です。

対象商品:
16411054
2020-03-06
用途:
子供の工作用
製造業

蓋つきで子供が保管するのに安全です。小さく切る作業などに向いているように思います。

対象商品:
16411054
2019-06-06
用途:
段ボールの解体

蓋が付いているので取扱いには安心しております。切れ味も良いです。

対象商品:
16411054
2018-10-23
用途:
段ボール模型製作に使用。

切れ目が繊細で微細加工向き。もっとザックリ素早く大まかに斬るには不向き。

対象商品:
16411054
2018-01-14
用途:
開梱用に

仕事でキャップなしの物を使っています。
あまりにも便利なので、自宅用にキャップ付きを購入しました。
これでダンちゃんは3本めの購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
16411054
2020-07-09
用途:
段ボールカット

すぐに切れ味が悪くなりました 
砥石で研いで使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする