段ボールのこ 物流くん

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16411063 品番DC-15
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付

トラスコ品番473-6257 材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)(使用時)137、(収納時)110 質量(g)29 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

段ボールのこダンちゃんシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。
段ボールのこ物流くん〜替刃交換方法〜
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
段ボール箱開封、分解
教育・研究機関

カッター使用制限のため、本品を導入。
ザクザク切れる。ガムテープも切れる。便利でよい。
ストッパーの節度はもっと強くてもよいかもしれない。

対象商品:
16411063
2024-01-30
用途:
友人へのプレゼントに
医療・福祉・介護関連業

段ボールをするのが、大変だと話していた友人にプレゼントをしました。

使ってくれているといいなと思っています。

対象商品:
16411063
2023-02-15
用途:
段ボール箱の開梱や回収に出すためのバラシ
サービス業

思ってたより軽い感じで段ボールを留めているテープが切れます

対象商品:
16411063
2023-12-08
用途:
ピッキング作業中のダンボール開梱や、不要になったダンボールの解体
その他業種

会社で支給されてるものと一緒のを購入。
不良品がきて少しガッカリ

対象商品:
16411063
2022-06-16
用途:
段ボール(上部テープ)の開封

スライド式で簡単に刃の出し入れが出来て、使いやすいです。
刃がギザギザしているので、テープ開封には充分だと思います。
段ボール本体を切断する場合は、紙くずが出やすいでしょう。

対象商品:
16411063
2021-12-13
用途:
仕事で段ボール開封時使います
SUGIMOTO塗装 様 (建設業・工事業)

2段階に刃の出幅調節ができるので重宝してます。 ちょっと色目が派手なので落ち着いたカラーが欲しいです。

対象商品:
16411063
2020-04-26
用途:
段ボールの分解
その他業種

キレ味良く安全ポケットに入れても刃がが格納できるのが良いのが良い

対象商品:
16411063
2020-06-08
用途:
段ボール解体時
その他業種

握りやすく刃もロックでき力が入れやすいです。もう少し刃が長い方が使いやすいかもしれないと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする