※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKK(富士工業)
FKK(富士工業)の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
FKK(富士工業)の PPバンド(自動梱包機用)
PPバンド(機械用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2巻)
注文コード
16411133
品番
GOB-15.5X2500-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽量かつ高品質の安定したバンドです。
色
黄
トラスコ品番
486-7670
用途
荷物の結束
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
質量(kg)
9
長さ(m)
2500
引張強度(kg)
120
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。