※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テープ付プチプチ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード16411404 品番10591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

袋状でベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。焼却時に有害ガスを発生させません。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)320 高さ(mm)280 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。 トラスコ品番493-4059 質量(g)860 番手#40L RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする