NI01801 ギアータイ NiteIze 16411492

ギアータイ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 幅(mm)6 長さ(mm)76 注文コード16411492 品番NI01801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は幅・長さ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。

イエロー 幅(mm)6 長さ(mm)76 トラスコ品番479-8708 質量(g)13 用途ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内、屋外用 材質熱可塑性エラストマー、スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16411718
2022-12-13
用途:
結束
農・林・水産業

コード等の結束に便利です。黒・オレンジ・イエローと色違いを常備しています。
なお最近パッケージが変更になったようで"ORIGINAL"と大きく目立つように表記されています。

対象商品:
16411754
2021-04-24
用途:
水道ホース(20m)の結束
農・林・水産業

457mmのものを使用して好感触だったので、より長い本製品を使ってみました。20mの水道ホースはそこそこの重さになりますが、それを受け止めて壁に吊しておけます。
いろいろな長さのものを持っていると何かと便利だと思います。
ただ高価!!

対象商品:
16411736
2021-04-05
用途:
一時的な結束
農・林・水産業

工夫次第でいろんなものの結束が簡単にできます。ただ高価だと思います。

対象商品:
16411517
2018-10-25
用途:
作業ツールをまとめて収納

巻きつけた時に結束の強度が強く少し重い長物でも
まとめることが出来て大変満足してます。

対象商品:
16411684
2016-05-18
用途:
コードたばねに

2度目ですが、かなりの耐久性があります。

対象商品:
16411508
2020-09-22
用途:
車載用バッグのナイロンバンド纏め
不動産業

他の用途で購入しましたが、バタつきが抑えられて車体への傷防止になりそうです。

対象商品:
16411596
2019-08-11
用途:
材料や工具のまとめや固定
株式会社 東洋テック 様 (建設業・工事業)

商品太さが10ミリとあるが、それは末端のキャップ部分の太さです。実際には商品の太さは6ミリしかありません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする