※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

523-LL ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16411998 523-LL ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16411998 523-LL ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16411998 523-LL ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16411998

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16411998 品番 523-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21.5 材質ポリエステル・綿 グレー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数10 機能耐久性 入数(双)1 用途工場内作業、機械部品製造組み立て。 トラスコ品番474-6589 厚さ(mm)2 質量(g)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16411998
2021-01-07
用途:
メンテナンス作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

10ゲージと書いてある通り、やや薄手の軍手+ニトリルコーティングという商品なので主に重作業で使用しています。このシリーズの製品は他社製品に比べてコーティングのひび割れが起こり辛いようです。

対象商品:
16412007
2017-08-16
用途:
スーパーの品出し
製造業

画像からは分からないですが、分厚くて使い物にならなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする