BSC-SM110-LL すべり止め手袋(指先コートタイプ) ブラストン 16412034

 

BSC-SM110-LL すべり止め手袋(指先コートタイプ) ブラストン 16412034
BSC-SM110-LL すべり止め手袋(指先コートタイプ) ブラストン 16412034

すべり止め手袋(指先コートタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1セット(10双)注文コード16412034品番BSC-SM110-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。

用途クリーンルーム・精密機械工業。サイズLLトラスコ品番471-9018材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.9ホワイト質量(g)260入数(双)10全長(cm)23.5中指長(cm)8.5コーティング指先コート手のひらまわり(cm)18クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16412052
2024-06-06
用途: 手を使った軽作業を多く手掛けております、その際に使用しています。
株式会社ティーブレイス医療・福祉・介護関連業

柔らかさ、手触りもよく使い勝手はいい、という声が社員からあります。

対象商品 : 16412034
2021-07-07
用途: 組立作業
製造業

伸びる範囲が多いので、ズレる事があり非常にこまった。

対象商品 : 16412025
2020-05-25
用途: 設備メンテ作業

購入単位がお手頃で購入しやすい。
設備のメンテ作業に適しており使用しやすい。

対象商品 : 16412052
2020-03-10
用途: 検査作業時
製造業

手先の素材がしっかりしていて作業しやすい手袋です。

対象商品 : 16412025
2018-03-12
用途: 建築改修現場客先備品移動+他力の掛かる部位での作業。
建設業・工事業

コストパフォーマンスが良いので使用しやすいですが、綿の内履きタイプの様な、ソフトさがあればもう少し微細な作業に使えるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 16412043
2018-01-12
用途: 端子部品の取り扱い時

毛羽立ちが少なく、コーティングの持ちも良いので何度も購入しています。
雑に扱うとコーティングされていないところの生地が解けてくることがあります。糸状に解れてくる感じです。
値段がもう一割くらい安いと助かります。

対象商品 : 16412052
2018-04-15
用途: 軽作業時
製造業

使用時に手にフィットし、ごわごわせず使いやすいです。

対象商品 : 16412025
2017-02-11
用途: 精密機器のメンテナンス

非常にしっかりした出来で手によく馴染み作業性が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする