すべり止め手袋(手のひらコートタイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 16412095 品番 BSC-SM120-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。

サイズS 用途クリーンルーム・精密機械工業。 トラスコ品番471-9077 材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.9 ホワイト 質量(g)200 入数(双)10 全長(cm)22 中指長(cm)7 コーティング手のひらコート 手のひらまわり(cm)17 クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16412086
2023-05-09
用途:
組立作業

Mを何度もリピート買いしているが今回は明らかにサイズが小さい。
在庫しているSと比較して大きさが変わらず、使えない。

対象商品:
16412086
2021-10-23
用途:
農作業全般
その他業種

今までいろいろなコートタイプ手袋を使用してきましたが、これが一番使いやすです。

対象商品:
16412095
2019-05-04
用途:
電線加工時に使用

電線加工時に滑り止めとして使用、また、金属加工、組み立て時に指紋等つかないように使用、市販のもございますが、まとめ買いに重宝しています。消耗品に付今後も利用していきます。

対象商品:
16412086
2019-01-24
用途:
機械の組み立て
製造業

手のひらにフィットして使いやすく安くて良い商品です。

対象商品:
16412086
2018-09-27
用途:
土と水を混ぜる作業
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

土と水を混ぜる作業作業のため、購入しました。
ゴムが付けられているので、防水機能を期待しましたが、
水が入りました。
乾燥状態のみOKでした。でも、面素材なので、手に優しいです。

対象商品:
16412068
2018-10-07
用途:
切削金物仕上げ加工時
株式会社BUNGO 様

これまでに無かった様な素晴らしい手袋、滑り止めがワークをしっかりと保持できますね。

対象商品:
16412086
2018-02-25
用途:
色々な作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップが効いて運ぶ物が滑る事も無く柔軟性もあり
使い勝手はとてもいいです。
ただ、個人差もあるでしょうけど
使ったあとに手の表面が荒れます。
肌に優しい繊維を使ってもらえると有難い。

対象商品:
16412068
2018-04-09
用途:
作業用手袋に使用
東洋化学設備工業株式会社 様

何度か洗濯して繰り返し使えます。経済的で助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする