629-LL 塩化ビニール手袋 ビニスターひかり TOWA(東和コーポレーション) 16412147 629-LL 塩化ビニール手袋 ビニスターひかり TOWA(東和コーポレーション) 16412147 629-LL 塩化ビニール手袋 ビニスターひかり TOWA(東和コーポレーション) 16412147 629-LL 塩化ビニール手袋 ビニスターひかり TOWA(東和コーポレーション) 16412147 629-LL 塩化ビニール手袋 ビニスターひかり TOWA(東和コーポレーション) 16412147

塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 16412147 品番 629-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ハードな作業に応える丈夫さと耐油性に優れた手袋です。
指、手のひらに粒状の強化スベリ止め加工を施していますので、グリップ性に優れています。
親指付け根部分を3重構造で強化しています。
塩化ビニール製で耐油製に優れています。

サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)26 材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿メリヤス イエロー 厚さ(mm)2.3 入数(双)10 機能耐油、抗菌防臭加工 用途運輸、運搬、漁業。 トラスコ品番480-0788 質量(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575706
2015-11-04
用途:
日本蜜蜂の飼育作業
農・林・水産業

キッチン用ゴム手袋を使っていて、蜜蜂に刺されることがありましたので、厚手のこの商品を購入してみました。多分刺される心配はないと思われる出来具合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする