トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛床革
牛床革背縫い革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12双)
注文コード
16412192
品番
108-12P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
色
グレー
加工
背縫い
機能
耐摩耗性
アテ有無
親指付け根、牛床革当付
入数(双)
12
用途
自動車関連業。鉄鋼、造船、溶接。土木、建設。
仕様
背縫い、親指付根:牛床革当付
トラスコ品番
474-6422
厚さ(mm)
約1.2
質量(g)
200