トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 豚革手袋
豚表革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
16412235
品番
482-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
豚革を使用した手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚表革
色
ホワイト
機能
耐摩耗性
入数(双)
10
用途
自動車関連。土木、建設。鉄鋼、造船、機械加工。
トラスコ品番
474-6562
厚さ(mm)
約0.75