使い捨てニトリル手袋 キマックスシリーズ (100枚入)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード16412488 品番VERTE-737-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,944
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

キマックスシリーズは、アレルギーの一因となる加硫促進剤不使用の手にやさしい手袋です。細かい作業に適した指先すべり止め加工です。

サイズS 用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 トラスコ品番489-9903 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.1 ブルー 質量(g)520 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 全長(cm)24 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16412472
2017-08-30
用途:
整備作業

4月から加硫促進剤不使用のこちらの手袋に代えさせていただいて、8月現在、アトピーは完治しました。

2人が参考にしています
対象商品:
16412472
2017-04-03
用途:
整備作業

以前より他社さんのニトリル手袋を使っていましたが、手首の湿疹がひどく皮膚科に通っていてもなかなか治らないのですが、アレルギー対応とのことで購入させていただきましたところ、お陰様で湿疹が治ってきています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする