使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・外エンボス・200枚入)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 16412506 品番 VERTE-565N-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。柔軟性、伸縮性に優れています。

サイズL トラスコ品番493-2820 クリア 質量(g)440 中指長(cm)8.3 用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 材質低密度ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.028 入数(枚)200 規格食品衛生法適合 機能柔軟性・伸縮性 全長(cm)28 手のひらまわり(cm)31 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16412515
2020-08-31
用途:
調理・掃除用
不動産業

食品衛生法適合とのことで、安心して調理にも使えます。エンボスで手にまとわりつかず、使いやすいです。

対象商品:
16412515
2020-11-09
用途:
介護作業
社会福祉法人きたはりま福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりしており、値段も良心的です。入荷がなかなかされないのが残念です。

対象商品:
16412506
2019-11-05
用途:
薬品類の取り扱い
その他業種

残念ながら自分は親指が入りませんでした。職場の別の人が使うので無駄にはなりませんが、XLサイズが有ればなお良いです。

対象商品:
16412542
2017-01-23
用途:
お餅つき(主についた餅の取り分け作業)
農・林・水産業

去年は、ノロウイルスの影響で自粛も多かったそうですが、毎年の恒例行事という人も少なくないと思います。関西は、丸餅なので熱々を手でちぎるのがなかなか大変。

以前ゴム手袋を使ったときは餅がひっ付いてぜんぜんダメ。
PP製は、餅が付きにくいと聞いて購入しました。

本品は厚手と言っても薄いので断熱には別の手袋が必要です。
なので、Lサイズだと少し小さく感じました。

ゴム手袋に比べ餅が付きにくいのは確かなのですが、全然付かないわけではないので油断すると手袋が破れます。
私は、親指と人差し指で輪を作って餅をちぎるのですが、手袋にもちょうどそこに継ぎ目があるため、ここが破れやすかったです。

でも、色つきなので餅に混入しても見つけやすいし、安価なので惜し気なく次々交換して使えるのはGood! ひと箱で10年分くらいありそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする