TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の アラミド 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16412804
品番
K-10G-1P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
18
材質
ケブラー(R) 繊維
色
イエロー
耐切創性
2
機能
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性
入数(双)
1
用途
自動車関連。金属加工。
トラスコ品番
478-5711
厚さ(mm)
約1.1
質量(g)
35
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
ゲージ数
10