※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-10G-1P-S 耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412813 K-10G-1P-S 耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412813 K-10G-1P-S 耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412813

耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16412813 品番 K-10G-1P-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。

サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)17 材質ケブラー(R) 繊維 イエロー 耐切創性2 機能耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性 入数(双)1 用途自動車関連。金属加工。 トラスコ品番478-5720 厚さ(mm)約1.1 質量(g)30 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする