K-10G-S 耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412838

耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) 耐切創性2 サイズS 注文コード16412838 品番K-10G-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐切創性・サイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。

サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)17 材質ケブラー(R) 繊維 イエロー 耐切創性2 機能耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性 入数(双)10 用途自動車関連。金属加工。 トラスコ品番474-6821 厚さ(mm)約1.1 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16412838 K-10G-S 75314215 K-10G 耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 1袋(10双) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする