曜日別特売
K-300-1P-L 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412908

 

K-300-1P-L 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412908
K-300-1P-L 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412908
K-300-1P-L 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412908
K-300-1P-L 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412908
K-300-1P-L 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412908
K-300-1P-L 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412908
K-300-1P-L 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412908

耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
全長(cm)23.3
内容量1双注文コード16412908品番K-300-1P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。

用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。サイズL全長(cm)23.3中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)19.6材質手袋部:ケブラー(R) 繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂ドットイエローゲージ数7耐切創性3機能耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性入数(双)1トラスコ品番478-5762厚さ(mm)約2.8質量(g)70.8材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16412908K-300-1P-L16412926K-300-LK-300-1P-L 耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション) 16412926耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)1セット(10双)
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする