TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の アラミド 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 ケブラー(R)KG-200 (外パイルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
16413066
品番
KG-200-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケブラー(R)繊維を厚みのある外パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
サイズ
フリー
全長(cm)
27
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20.8
材質
ケブラー(R) 繊維
色
イエロー
耐切創性
4
機能
耐切創、耐摩耗
入数(双)
1
用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工。
トラスコ品番
480-0851
厚さ(mm)
約2.6
質量(g)
81.8
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維