天然ゴムうす手(裏毛付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16413276 品番 6783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。指先フィットで細かい作業に最適です。ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。指先フィットで細かい作業に最適です。

サイズM 用途食品加工。清掃・軽作業。食品加工。清掃・軽作業。 トラスコ品番473-5463 種別薄手 材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛) 厚さ(mm)約0.2 ブルー 質量(g)47 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 機能耐久性 全長(cm)30 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16413276
2022-09-20
用途:
事務所内清掃
いその株式会社 様 (製造業)

ここ数年、購入した中で、一番使いやすく、次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする