シリコーンシーラント(防カビタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 16413355 品番 SSBGR-333
参考基準価格(税別)¥1,298 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。
JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。

グレー 用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 トラスコ品番397-4308 使用温度範囲(℃)-40〜150 主成分一成分系シリコーンシーラント 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16413346
2017-02-17
用途:
キッチン周り防水及びユニットバス腐食部分の補修
農・林・水産業

防カビタイプなので、使用しましたが、安価で購入出来たが経年劣化が心配です。DIYですので楽しみながら作業しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする