曜日別特売
303157 オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ) オート化学工業 16413373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16413373品番303157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

可塑剤を含まないノンブリードタイプ。
目地・塗料非汚染で付着性も良好。
JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。

用途
外装塗装を必要とするコンクリート目地。
U字溝のジョイント部。
ホワイトトラスコ品番375-0493質量(g)400使用温度範囲(℃)-40~+80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.32kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16413373
2019-04-02
用途: ビルの外壁
電気・ガス・熱供給・水道業

ビルの外壁に使用しましたが、ペンキのノリが良く、仕上がりも良かったです。寿命はまだ半年ですからまだ分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする