※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブギースポルト アイシールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UVカット、レンズ交換、顔あたりソフト、防傷加工、防曇加工、ツル調整可 トラスコ品番489-8940 注文コード16413748 品番BSPSTRAP35-T499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ブーギースポルト用ストラップ

形状ゴーグル型 仕様UVカット、レンズ交換、顔あたりソフト、防傷加工、防曇加工、ツル調整可 トラスコ品番489-8940 幅(mm)35 質量(g)35000 テンプル色TAN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする