山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16413942
品番
LF-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
仕様
ソフトテンプル採用です
機能
ノーズパッド付け替え可
形状
一眼型
レンズ色
スモーク
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、鼻パッド、ノンスリップラバー:エラストマー
JIS規格
JIS T 8147規格品
トラスコ品番
375-6611
質量(g)
25
用途
切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業
テンプル色
ライトスモーク
レンズ厚さ(mm)
約2