二眼型セーフティグラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16413976 品番 YS-390 PET-AF NVY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

防じん性能に優れています。
レンズ交換が可能です。
ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

形状二眼型 機能レンズ交換可、UVカット 用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 トラスコ品番470-3847 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g)31 レンズ色クリア フレーム色ネイビー JIS規格JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm)約2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-23
用途:
グラインダー使用時
建設業・工事業

飛沫を防げてレンズを替えれる点が良い
曇り止めを強化するともっと良い

対象商品:
16413976
2017-01-18
用途:
仕事で工場内に入る時に着用。
自動車・二輪車・自転車関連業

耳にも鼻にもフィットして、長時間かけていても気になる事はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする