不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25着) 注文コード 16413994 品番 68713
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。

ホワイト サイズM 構造FS(フィルムスパンド)2層 用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。 仕様使い捨て用 トラスコ品番470-4355 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム 質量(kg)7.5 規格JIS規格、EN規格 適合規格CEマーキング(CE0120)認定 着丈(cm)170〜176 機能ミスト防護、粉体防護 JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品 適応胸囲(cm)104〜112 EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
注意
※毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。約120℃で溶け出します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする