曜日別特売
68723 不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40 日本製紙クレシア 16414003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
内容量1セット(25着)注文コード16414003品番68723
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。

用途
ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。
ホワイトサイズL構造FS(フィルムスパンド)2層仕様使い捨て用トラスコ品番470-4363種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム質量(kg)8規格JIS規格、EN規格適合規格CEマーキング(CE0120)認定着丈(cm)176~182機能ミスト防護、粉体防護JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品適応胸囲(cm)112~120EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
注意
※毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。約120℃で溶け出します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする