※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25着) サイズXL 注文コード16414012 品番68733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,500
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。

ホワイト サイズXL 構造FS(フィルムスパンド)2層 用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。 仕様使い捨て用 トラスコ品番470-4371 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム 質量(kg)8.5 規格JIS規格、EN規格 適合規格CEマーキング(CE0120)認定 着丈(cm)182〜188 機能ミスト防護、粉体防護 JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品 適応胸囲(cm)120〜128 EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
注意
※毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。約120℃で溶け出します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする