タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10足) 注文コード16414082 品番TSC-6874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。

材質タイベック(R) (ポリエチレン)、ポリウレタン(すべり止め部分) 用途粉じん対策 仕様内縫い、ひも付、すべり止め付 トラスコ品番380-0199 高さ(mm)450 区分使い捨て 質量(g)374 タイプブーツ用 底面の全長(mm)330 適合サイズ(cm)33 滑り止め効果あり 特性防じん
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16414082 TSC-6874 57808933 TSC-6874 タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用) アゼアス タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用) アゼアス 1セット(10足) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57808933
2024-09-06
用途:
シャワー時のギブス保護
スズキ建設株式会社 様

足首怪我してギブスをつけた状態でシャワー浴びるために購入。大変重宝しました。ギャザーから多少のしみ込みはありますが、石鹸洗い流す時だけにすればさほど気にならなかった。片足だけで1か月の期間だったのでかなりの枚数が余りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする