画像準備中

タイベック(R)製シューズカバー(短靴用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10足) 注文コード16414098 品番TSC-6862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。

材質タイベック(R) (ポリエチレン) 用途粉じん対策 トラスコ品番380-0156 区分使い捨て 質量(g)108 タイプ短靴用 加工内縫い 適合サイズ(cm)26
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16414098 TSC-6862 02920355 6862 シューズカバー タイベック(R) アゼアス シューズカバー タイベック(R) アゼアス 1パック(10足) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする