※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日軽金アクト
日軽金アクトの 各種パレット
日軽金アクトの パレット
アルミパレット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16414387
品番
DBT-1111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
材質
アルミ合金
動荷重(kg)
750
静荷重(kg)
1500
トラスコ品番
464-0608
幅(mm)
485.5
用途
主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。
質量(kg)
18.1
高さ(mm)
140
タイプ
片面二方差し
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
43
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
485.5×100
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません