※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベイパートラップドラムカバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16414563 品番J26754
参考基準価格(税別)¥158,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。
フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。
大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。
FM規格です。
中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。
施錠することができます。

用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に 仕様米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠 トラスコ品番472-9293 材質スチール 質量(kg)7 レッド 高さ(mm)152 外径(Φmm)710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする