GFTR2880009 セル生産作業台 SUS(エスユーエス) 16414834 GFTR2880009 セル生産作業台 SUS(エスユーエス) 16414834

セル生産作業台

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16414834 品番GFTR2880009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。
さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。

均等耐荷重(kg)50 間口(mm)900 奥行(mm)700 高さ(mm)1800 質量(kg)10 仕様フレームのみ トラスコ品番456-5703 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
注意
※部品出荷になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16414834
2016-10-30
用途:
自動車プラスチック部品の組み立て
エヌ・プラス 様

組み立ては非常に組み付けしやすいものでした。ただし脚のねじ部品が1つ欠品しており依頼を出しても時間がかかるので自作で部品を作成し組み立てしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする