HJ-5N1 イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414992 HJ-5N1 イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414992 HJ-5N1 イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414992 HJ-5N1 イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414992

イレクター メタルジョイント

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16414992 品番 HJ-5N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。

タイプ6方向ジョイント 質量(g)420 材質 適合パイプ呼び径Φ28 トラスコ品番419-1722 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16415008
2022-07-06
用途:
ボート艤装
農・林・水産業

強度、見栄え共、大変満足しております。取り付けに苦労した

対象商品:
16414965
2020-05-10
用途:
タイヤラックの自作
製造業

金属で接着ではないため、しっかりと固定でき尚且つやり直しもきくので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
16414956
2020-04-06
用途:
アルミ丸パイプ Tジョイント 目的
サービス業

使用可能の内径寸法が記載されていないので購入できない

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする