塩ビ薬品庫

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)420 注文コード16416024 品番EY-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は間口など3種類から選べます 他の種類を見る

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。
また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。

質量(kg)9 材質耐衝撃塩化ビニール 均等積載量(kg/段)6.5 間口(mm)420 奥行(mm)320 高さ(mm)500 設置位置卓上タイプ 摘要コンテナ2個付 収納本数(本)【500mL試薬ビン】24 トラスコ品番459-9748

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする