※着用例

着用快適ツナギ服

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16416085 品番 FT191C-01-LL
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。

ホワイト サイズLL 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 トラスコ品番483-8122 質量(g)360 規格WHO-GMP Cグレード相当品 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)78 ウエスト(cm)84〜110 機能快適清涼素材採用、ウエストゴム絞り、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、左腕ペン差し 総丈(cm)173 裄丈(cm)87
注意
※糸の関係で見方によっては色合いがストライプに見えることがあります。
※クリーンパックではありません。
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16416137
2020-07-16
用途:
クリーンブース内での作業
卸売・小売業

通常のクリーンウェアに比べると熱の籠もりがなく作業がとても楽になります。クリーンブース内での作業には必需品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする