※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH249C-01-L Linet TriApex クリーンスーツ 上着 東洋リントフリー 16416155 FH249C-01-L Linet TriApex クリーンスーツ 上着 東洋リントフリー 16416155 FH249C-01-L Linet TriApex クリーンスーツ 上着 東洋リントフリー 16416155 FH249C-01-L Linet TriApex クリーンスーツ 上着 東洋リントフリー 16416155

Linet TriApex クリーンスーツ 上着

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16416155 品番 FH249C-01-L
2月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。
異物混入防止に効果的です。
綿混ユニフォームよりも耐久性があります。
男女共用で在庫管理が容易です。

ホワイト サイズL 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 トラスコ品番483-8009 質量(g)210 規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 混率(%)ポリエステル100 バスト(cm)118 裄丈(cm)82 上着丈(cm)66
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:393
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする