東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
Linet TriApex クリーンスーツ 上着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16416173
品番
FH249C-01-M
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。
異物混入防止に効果的です。
綿混ユニフォームよりも耐久性があります。
男女共用で在庫管理が容易です。
色
ホワイト
サイズ
M
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
トラスコ品番
483-8025
質量(g)
195
規格
ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
79
上着丈(cm)
63
注意
※クリーンパックではありません。