※着用例

FH349C-01-3L Linet TriApex クリーンスーツ パンツ 東洋リントフリー 16416182 FH349C-01-3L Linet TriApex クリーンスーツ パンツ 東洋リントフリー 16416182 FH349C-01-3L Linet TriApex クリーンスーツ パンツ 東洋リントフリー 16416182

Linet TriApex クリーンスーツ パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16416182 品番 FH349C-01-3L
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。綿混ユニフォームよりも耐久性があります。男女共用で在庫管理が容易です。

ホワイト サイズ3L 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 仕様ウエスト総ゴム絞り トラスコ品番483-8033 質量(g)190 規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)79 ウエスト(cm)72〜114 ズボン丈(cm)110
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする