※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
Linet TriApex クリーンスーツ パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16416198
品番
FH349C-01-L
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。綿混ユニフォームよりも耐久性があります。男女共用で在庫管理が容易です。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様
ウエスト総ゴム絞り
トラスコ品番
483-8041
質量(g)
170
規格
ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
64〜106
ズボン丈(cm)
103
注意
※クリーンパックではありません。